cotta
IK クラムプレートK110
焼き菓子の他に、パンの焼成トレーとしてもおすすめです。
仕様
【オーブン】可
材質
未晒クラフト+PET
寸法(mm)
112×112×H25
容量(mL)
332
内容量
1枚(150枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16838450
98648
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください