曜日別特売

パーチ ステッチネイビー 75径

パーチ ステッチネイビー 75径 - cotta

ケーキやチョコレートの下に敷いて使用するのに最適です。
耐熱性ではないので、焼成不可。

仕様【オーブン】不可材質片面シリコンパーチ寸法(Φ×mm)底75×H25(全125)内容量1枚(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683872198680
9,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする