カップケーキスタンド ウィリアム・モリス柄C

カップケーキスタンド ウィリアム・モリス柄C cotta カップケーキスタンド ウィリアム・モリス柄C cotta

エコでサステナブルな、竹ファイバーを使用した「ウィリアム・モリス」デザインのカップケーキスタンド。
デザインは写真を見てご確認ください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質バンブーファイバー 寸法(mm)下のプレート:直径250、上部プレート:直径200、 ポール:約260 フルーツ 質量(g)492 レンジ不可 食器洗浄機可(お皿部分のみ) 内容量1個(1個)
注意
※手洗い推奨。
※組み立てにドライバーが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16839606 98849
4,651
4,598
5,058 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする