曜日別特売
98849 カップケーキスタンド ウィリアム・モリス柄C cotta 16839606

98849 カップケーキスタンド ウィリアム・モリス柄C cotta 16839606
98849 カップケーキスタンド ウィリアム・モリス柄C cotta 16839606

カップケーキスタンド ウィリアム・モリス柄C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16839606
品番
98849
参考基準価格(税別)¥4,651販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

エコでサステナブルな、竹ファイバーを使用した「ウィリアム・モリス」デザインのカップケーキスタンド。
デザインは写真を見てご確認ください。

仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
バンブーファイバー
寸法(mm)
下のプレート:直径250、上部プレート:直径200、 ポール:約260
フルーツ
質量(g)
492
レンジ
不可
食器洗浄機
可(お皿部分のみ)
注意
※手洗い推奨。
※組み立てにドライバーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする