クッキー抜き型セット (らいおんくん・かばさん・ぱんださん)

クッキー抜き型セット (らいおんくん・かばさん・ぱんださん) - cottaクッキー抜き型セット (らいおんくん・かばさん・ぱんださん) - cotta

子供から大人まで人気の「たべっ子どうぶつ」製菓型シリーズ。
らいおんくん、かばさん、ぱんださんの3種類のクッキーが作れる抜き型とスタンプ型のセットです。
簡単にかわいいキャラクターを再現することができます。

材質スチロール樹脂寸法(mm)らいおんくん:73.5×94、かばさん:68.7×54.7、さるさん:73.5×94規格3個セット耐熱温度(℃)70内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684073599118
1,053
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする