cotta
クッキー抜き型セット (ぞうさん・うさぎさん・さるさん)
子供から大人まで人気の「たべっ子どうぶつ」製菓型シリーズ。
ぞうさん、うさぎさん、さるさんの3種類のクッキーが作れる抜き型とスタンプ型のセットです。
簡単にかわいいキャラクターを再現することができます。
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
ぞうさん:73.5×68、うさぎさん:70.5×49.3、さるさん:64.5×49.9
規格
3個セット
耐熱温度(℃)
70
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16840751
99119
¥
1,053
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください