板チョコ型 たべっ子どうぶつ

板チョコ型 たべっ子どうぶつ - cotta板チョコ型 たべっ子どうぶつ - cotta板チョコ型 たべっ子どうぶつ - cotta

子供から大人まで人気の「たべっ子どうぶつ」製菓型シリーズ。
板チョコが作れるシリコーン型です。
12種類のキャラクターと英名が入ったデザインです。
1枚でそのまま渡しても、割ってばらまき用にしても。

仕様【オーブン】不可材質シリコーンゴム寸法(mm)140×170×H9レンジ不可耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-30満水容量(mL)190食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684076999121
1,315
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする