クッキートレビアン ピンクドット 12枚入

クッキートレビアン ピンクドット 12枚入 - cottaクッキートレビアン ピンクドット 12枚入 - cottaクッキートレビアン ピンクドット 12枚入 - cotta

焼成後早く入れることで、焼き立ての強い香りをクッキーに定着させます。
湿気は袋が吸収してサクサクの食感に。
【バター袋】酸化防止とバターの香り成分を保持。
【使用方法】焼成後5~10分のまだ温かい内に袋に入れ、1、2回口をねじってビニールタイでしっかり止めて密閉してください。
バター保存袋は袋に入れクリップで止めてください。汚さなければ繰り返しご使用頂けます。
クッキーの袋としても使用可能です。
【お手入れ方法】
高温多湿を避けて保管してください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質PETピンクドット質量(g)約461寸法(縦×横)(mm)180×120×厚さ0.013レンジ不可耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-30食器洗浄機不可内容量1セット(1セット)
注意
※オーブンや電子レンジ等高温器具に使用したり、火や高熱のそばに近づけたりしないでください。
※突起のあるものを入れると破れる恐れがあります。
※食品の種類や保存環境によって効果に違いがでます。
※食品の消費期限は保証対象外です。
※保存の際は高温多湿を避けて下さい。
※70度以上の食品を入れると袋にシワが生じることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684146099219
525
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする