ハニカムクッション封筒 M 未晒
中身を衝撃から守る。
内側にハニカム状の緩衝材が付いた封筒です。
B5サイズ対応でネコポス、クリックポスト、ゆうパケット、DM便で送ることができます。
封緘用シール付きで梱包も簡単です。
材質未晒70g+ハニカム紙二層80g+未晒70g
寸法(mm)312×228(ベロ50)
内寸(mm)292×228(ベロ50)
内容量1枚(5枚)
中身を衝撃から守る。
内側にハニカム状の緩衝材が付いた封筒です。
B5サイズ対応でネコポス、クリックポスト、ゆうパケット、DM便で送ることができます。
封緘用シール付きで梱包も簡単です。