ハニカムクッション封筒 L 白
中身を衝撃から守る。
内側にハニカム状の緩衝材が付いた封筒です。
A4サイズ対応でクリックポスト、ゆうパケット、DM便で送ることができます。
封緘用シール付きで梱包も簡単です。
材質晒95g+ハニカム紙二層80g+未晒70g
寸法(mm)340×240(ベロ50)
内寸(mm)320×240(ベロ50)
内容量1枚(5枚)
中身を衝撃から守る。
内側にハニカム状の緩衝材が付いた封筒です。
A4サイズ対応でクリックポスト、ゆうパケット、DM便で送ることができます。
封緘用シール付きで梱包も簡単です。