cotta
プリン瓶 トロッポ
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質
ガラス
容量(mL)
約155
質量(g)
125
寸法(Φ×mm)
63×H64
レンジ
不可
内容量
1個(10個)
注意
※急激な温度変化(特に急冷)で割れることがあります。
※オーブン(直火)・電子レンジでご使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16845687
99716
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください