cotta
シリコマート HSF261 デリツィア アル リモーネ(6個取)
オリジナルの3D効果でジューシーなフルーツ型の作品を作るためのシリコン型のシリーズ。
準備のベースにわずかに丸みを帯びた形状を与える革新的な内部境界線が備わっています。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
シリコンゴム
容量(mL)
一個あたり106
規格
6個取
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16846335
99791
¥
6,295
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください