cotta
シリコマート HSF271 ソッフィチェ・インカント(6個取)
ソッフィチェ・インカントは、セミフレッドやムースなどだけでなく、焼き菓子なども美しく仕上がります。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
シリコンゴム
容量(mL)
一個あたり100
規格
6個取
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16846378
99795
¥
6,295
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください