シリコマート イスピラツィオーニ ディ フルッタ(6個取)

シリコマート イスピラツィオーニ ディ フルッタ(6個取) - cottaシリコマート イスピラツィオーニ ディ フルッタ(6個取) - cottaシリコマート イスピラツィオーニ ディ フルッタ(6個取) - cotta

オリジナルの3D効果で、ジューシーなフルーツ型の作品を作るためのシリコン型のシリーズ。
1つの型でリンゴ、桃、アプリコットを再現できます。
セミフレッドやムースなどだけでなく、焼き菓子なども美しく仕上がります。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)一個あたり118規格6個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684639699797
6,295
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする