ロールウエス
【洗って使えて丈夫】エンボス仕様によって汚れを一層キャッチするロールウエスです。水で洗い流すことでくり返し使用できます。カーメンテ・バイクメンテなどの油汚れ落としやキッチン・水回りなどの清掃などに使えます。
用途車の油汚れや、キッチンの清掃
材質パルプ、ポリプロピレン
色ホワイト
タイプロールタイプ
枚数55
シートサイズ(mm)240×280
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
【洗って使えて丈夫】エンボス仕様によって汚れを一層キャッチするロールウエスです。水で洗い流すことでくり返し使用できます。カーメンテ・バイクメンテなどの油汚れ落としやキッチン・水回りなどの清掃などに使えます。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |