レイメイ藤井
グロワール キーケース
レバーナスカン、二重リング、チェーン付キ―フック、外ポケット、ゴムバンド
材質
表地:合皮(PU)、裏地:ポリエステル
本体質量(g)
48
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×105×15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16443406
GLK1169B
ブラック
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
16443415
GLK1169C
ブラウン
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
16443431
GLK1169K
ネイビー
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
16443440
GLK1169N
グレー
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください