曜日別特売

ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き

ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き - ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付き - ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付き - ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付き - ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付き - ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付き - ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付き - ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付き - ライフオンプロダクツ

左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々

セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
オートパワーオフ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16435460PBAF005-DGダークグレー約7時間
2,980
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
16435469PBAF005-OWオフホワイト7時間
2,980
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする