Galaxy A25 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明

Galaxy A25 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明 LEPLUS NEXT Galaxy A25 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明 LEPLUS NEXT Galaxy A25 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明 LEPLUS NEXT Galaxy A25 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明 LEPLUS NEXT Galaxy A25 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明 LEPLUS NEXT Galaxy A25 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明 LEPLUS NEXT Galaxy A25 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明 LEPLUS NEXT

【貼り付けキットLite付属】【指紋認証対応】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

仕様対応端末:Galaxy A25 5G SC-53F/SCG33/SM-A253Z/SM-A256E 材質ガラス 超透明 質量(g)12(本体)/77(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W73xH163xD0.33(本体)/W92xH210xD15.5(パッケージ込) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16420857 LN-25SG3FG
1,527
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする