曜日別特売

キッチンラック

キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)

幅も奥行もコンパクトなキッチンラック
カトラリーなど小物を入れる浅引出しと、スライド棚付き
スイスイ動くキャスター付き (ストッパー2個あり)
天板高さが約94cmあって、作業の補助台としても便利
背面も化粧仕上げなので、リビングに出しても見た目すっきり
引き出しは樹脂製で組み立て不要、中のお掃除もラクラク
引き出しストッパー付き(両端に約1cmのネジ式ストッパー)
下棚からこぼれ止めまでの高さ8cm

用途キッチンの隙間収納などに。キッチンラック スリム 隙間収納 すき間 キッチンカウンター キャスター付き付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)/棚板・天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)11タイプスライドラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体サイズ:42×32×94、天板サイズ:39.5×30、引き出し内寸:幅33.5(底面34.5) 奥行22.5 深さ4(天板まで5)間口19.5、スライド棚内寸:33×25×35、スライド幅16、下棚内寸:35.5×25×32、棚下隙間:33×10組立時間約40-60分内容量1台
取扱説明書:(1.06MB)
注意
※プラスドライバーをご用意ください(六角レンチは付属あり)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16461491MRB-40S(AIV/SWH)Aアイボリー(木目調)
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16461500MRB-40S(ABR/SBK)Aブラウン(木目調)
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする