エスケイジャパン
冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式)
冷凍庫不足にさようなら!大容量で収納力アップ!
上開き型なので扉を開けても冷気が下に流れて逃げにくい為、大きな食材もしっかりと長期保存が可能。
省エネ達成率100%
冷凍冷蔵切り替え式
付属品
霜取りへら
冷却方式
直冷式
冷媒
R600a
省エネ基準達成率(%)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
年間消費電力量(kWh/年)
定格内容積(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16461780
SFU-M99A
21
545
545×476×860
193
99
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
16461789
SFU-M142A
25
635
635×556×860
243
142
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200