THINKPAD P52 (15.6インチ/i7-8750H/16GB/SSD512GB/Windows11Pro)

THINKPAD P52 (15.6インチ/i7-8750H/16GB/SSD512GB/Windows11Pro) レノボ・ジャパン(Lenovo) THINKPAD P52 (15.6インチ/i7-8750H/16GB/SSD512GB/Windows11Pro) レノボ・ジャパン(Lenovo) THINKPAD P52 (15.6インチ/i7-8750H/16GB/SSD512GB/Windows11Pro) レノボ・ジャパン(Lenovo) THINKPAD P52 (15.6インチ/i7-8750H/16GB/SSD512GB/Windows11Pro) レノボ・ジャパン(Lenovo)

★Core i7 第8世代CPU搭載!
★メモリ16GB + SSD512GB搭載!
★WEBカメラ内蔵!

用途
液晶画面にキズや圧迫痕があります。
※電源ボタンのLED劣化の為、点灯具合に強弱がありますが、動作には問題ありません。使用感程度のキズ、テカリ、シール跡があります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!
仕様●CPU:Core i7●CPU型番:8750H●グラフィック:NVIDIA Quadro P1000●ストレージ1:SSD●ストレージ1容量:512GB●ディスプレイサイズ:15.6●ネットワーク:有線LAN, 無線LAN●メモリ容量:16GB●ランク:特選●解像度(X):1920●解像度(Y):1080 付属品ACアダプター OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×3 テンキーあり HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサーMini DisplayPort USB(Type-C※Thunderbolt3)×2 光学ドライブ非搭載 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16459226 20MAS12700
オープン
65,980
72,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする