USB 2.0 - USB-Bケーブル/50cm/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用

USB 2.0 - USB-Bケーブル/50cm/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 2.0 - USB-Bケーブル/50cm/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 2.0 - USB-Bケーブル/50cm/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.com

高品質USB Type-AおよびUSB Type-Bコネクター採用
USB 2.0で最大480Mbpsのデータ転送速度に対応

用途
USB 2.0対応のデバイスやアドオンカードで使用可
USB1.1デバイスと互換性あり
劣化または紛失したUSBケーブルをこの高品質なケーブルに交換
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●動作温度:-10℃~40℃●保存温度:-10℃~40℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/28 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:15mm●製品高さ:11mm●製品質量:30gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16459935USB2HAB50CM
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする