USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用

USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.com

ケーブル長:3m
薄型Micro USBコネクタ用モールド
編組シールド+アルミマイラー箔
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応

用途Micro USB対応のモバイルデジタル機器を充電および同期仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:3m●製品質量:61g●注意:Micro USBコネクタ用モールドの幅さは10mm、高さは6 mm(図を確認してください)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Micro USBコネクタ用モールドの幅さは10 mm、高さは6 mmです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460267USBAUB3MBK
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする