USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/15cm/オス-オス/Type-A to Micro USB/ブラック/ショートケーブル/データ転送・同期用

USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/15cm/オス-オス/Type-A to Micro USB/ブラック/ショートケーブル/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/15cm/オス-オス/Type-A to Micro USB/ブラック/ショートケーブル/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/15cm/オス-オス/Type-A to Micro USB/ブラック/ショートケーブル/データ転送・同期用 - StarTech.com

スリムなMicro USBコネクター
ケーブル長:15cm
アルミマイラー箔と編組シールドを採用
最大480MbpsのハイスピードUSBデータ転送に対応

用途Micro USB対応のモバイルデジタル機器を充電および同期仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●色:ブラック●ケーブル長:15cm●製品幅:15mm●製品高さ:8mm●製品質量:12g●注意:Micro USB コネクターの成形幅は10mm、高さは6mmです(図面を確認してください)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Micro USB コネクターの成形幅は10mm、高さは6mmです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460258USBAUB15CMBK
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする