曜日別特売

USB 3.0 延長ケーブル/1m/ブルー/SuperSpeed 5Gbps/Type-A to Type-A/オス-メス/データ転送・同期用

USB 3.0 延長ケーブル/1m/ブルー/SuperSpeed 5Gbps/Type-A to Type-A/オス-メス/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 3.0 延長ケーブル/1m/ブルー/SuperSpeed 5Gbps/Type-A to Type-A/オス-メス/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 3.0 延長ケーブル/1m/ブルー/SuperSpeed 5Gbps/Type-A to Type-A/オス-メス/データ転送・同期用 - StarTech.com

1x USB Type-A オス コネクター
1x USB Type-A メス コネクター
SuperSpeed USB 3.2 Gen1規格に基づいた設計
高品質シールド付きツイストペア(STP)構造
最大5Gbpsのデータ転送速度に対応
USB 2.0との下位互換に対応

用途USB 3.0 Super Speed ケーブルを最大1m延長仕様●コネクタA:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●コネクタB:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●色:ブルー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品質量:48gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16459926USB3SEXT1M
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする