SFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX & LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM
100% Cisco GLC-LH-SMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作
仕様:1000BASE-LX/LH/1 Gbps/シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大距離10km
OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート
MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途
Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換
ネットワークをリモートセグメントに拡張
仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:10 km - シングルモード/0.5 km - マルチモード●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●消費電力:1W以下●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RH●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ネットワークをリモートセグメントに拡張
注意
※ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用