LATITUDE 7320 (13.3インチ/i5-1145G7/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)

LATITUDE 7320 (13.3インチ/i5-1145G7/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell

★第11世代Core i5でサクサク動作!
★メモリは16GB!マルチタスクOK!
★WEBカメラでオンライン会議も可能!

用途
バッテリー劣化につき、駆動時間が短くなっています。
液晶画面にキズと輝度ムラ、キーボードの接触跡があります。トップカバーにスリキズとシール跡、パームレストとキーボード及びタッチパッドにテカリがあります。
本体角及びフチに削れ、パームレストに塗装ハゲがあります。
仕様●CPU:Core i5●CPU型番:1145G7●グラフィック:Intel Iris Graphics●ストレージ1:SSD●ストレージ1容量:256GB●ディスプレイサイズ:13.3●ネットワーク:無線LAN●メモリ容量:16GB●ランク:特選●解像度(X):1920●解像度(Y):1080 付属品ACアダプター OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×1 HDMI Bluetooth メディアスロット(microSD) WEBカメラ 指紋センサー USBType-C×2 光学ドライブ非搭載 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16459156 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする