ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具柱上安全帯湾曲型(ワークポジショニング用器具)
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用
バックル
アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16488617
WP-TDB-27-BL2-S-BX
656-1374
紺
S
【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】100×600
1100
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488626
WP-TDB-27-BLK-S-BX
656-1375
黒
S
【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】100×600
1100
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488635
WP-TDB-27-BL2-LL-BX
656-1377
紺
LL
【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】100×900
1600
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488651
WP-TDB-27-BLK-LL-BX
656-1371
黒
LL
【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】100×900
1600
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません