ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用
サイズ
S
寸法(幅W×長さL)(mm)
【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】100×600
バックル
アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1100
適応ウエスト(cm)
85~95
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16488660
WP-TD-120-BL2-S-BX
656-1379
紺
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
16488669
WP-TD-120-BLK-S-BX
656-1378
黒
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません