ヤマショウ
足カバーショート
足元の汚れをしっかりガード
用途
屋外での作業などに
材質
ナイロン100%
色
ブラウン
サイズ
フリー
全長(cm)
35
内容量
1個
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの仕様により水がしみ込んでくることがあります。
※長時間、直射日光に当たると色褪せる場合があります。
※回転体をともなう作業では、巻き込まれる恐れがありますので、十分にご注意ください。鋭利なもので引っ掛けないでください。破損の原因となります。
※火気には近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16507307
YNL-028BR
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください