ハイチェア
足置きの高さが調整でき、お子様の成長に合わせてご使用いただけます。
用途ハイチェア
幅(mm)380
質量(kg)5
高さ(mm)670/AH(アームハイ)665
奥行(mm)500
座面高さ(mm)500/足置き高さ310or375
折りたたみ寸法(mm)奥行205/高さ760
内容量1台
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,200 / 税込 ¥ 2,420 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,200 / 税込 ¥ 2,420 |