メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.098
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[YAMAHA:4TD-F3145-00]
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] BW’S50 [ビーウィズ50] 99-12
タイプ:TC4
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ29.8 [29.8x40x7]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:40
内径:29.8
フォーク径:Φ29.8mm
高さ:7
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


