曜日別特売

フォークオイルシール Φ30

フォークオイルシール Φ30 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.016
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:!純正品番:[HONDA51490-GF5-731/KAWASAKI92049-1036/SUZUKI51153-08030/51153-48420/YAMAHA1E7-23145-00]
タイプ:TB4
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ30[30 x 42 x 10,5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:42
内径:30
フォーク径:Φ30mm
高さ:10,5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:AE125 82-90 DR-Z12516-17材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ30[30×42×10,5]高さ(mm)10,5タイプTB4径(Φmm)フォーク:30外径(mm)42内径(mm)30内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16522585ARI.016
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする