メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.135
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:PAIOLI製33mmフォーク 純正品番:[MALAGUTI:12039800, 12046300/YAMAHA:5DS-F3145-00]
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 08-10(PIOLI)
タイプ:TC4
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ33 [33x45x10]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:45
内径:33
フォーク径:Φ33mm
高さ:10
備考:PAIOLI製33~フォーク対応 純正品番:[MALAGUTI:12039800, 12046300/YAMAHA:5DS-F3145-00]
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


