フォークオイルシール Φ35

フォークオイルシール Φ35 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ35 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ35 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ35 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ35 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.061
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[APRILIA:8163296/PIAGGIO:497010/600268/SUZUKI:51153-40A00]
適合情報:
ピアジオ[PIAGGIO] BEVERLY125ie [ビバリー] 04-05
アプリリア[APRILIA] SCARABEO250ie [スカラベオ] 05-07
アプリリア[APRILIA] SPORTCITY125 [スポーツシティー] 05-07
アプリリア[APRILIA] SPORTCITY200 [スポーツシティー] 07
タイプ:TCL
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ35 [35x48x8/10.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:48
内径:35
フォーク径:Φ35mm
高さ:8 to 10.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:PIAGGIO BEVERLY350/300材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ35 [35×48×8/10.5]高さ(mm)8 to 10.5タイプTCL径(Φmm)フォーク:35外径(mm)48内径(mm)35内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523145ARI.061
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする