フォークオイルシール Φ35

フォークオイルシール Φ35 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ35 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ35 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ35 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ35 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.022
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:Φ35フォーク等 純正品番:DUCATI 36437275
タイプ:TCL
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ35 [35x47x10/10.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス

付属品フォークシールグリス材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ35 [35×47×10/10.5]タイプTCL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16522847ARI.022
1,800
1,798
1,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする