メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.024
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:HD FX ショーワフォーク 76-84等 純正品番:[HONDA:51490-KE1-305/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-34010/WP:455031/YAMAHA:1T3-23145-00]
タイプ:TC4
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ35 [35x48x10.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:48
内径:35
フォーク径:Φ35mm
高さ:10.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


