メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.114
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[GILERA:ODN00H00204471/MALAGUTI:120.370.00/YAMAHA:1D4-F2480-00]
適合情報:
ジレラ[GILERA] SMT50 05
マラグーティー[malaguti] MADISON RS250 [マディソン] 99-
タイプ:TC4-1
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ36 [36x48x11]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:48
内径:36
フォーク径:Φ36mm
高さ:11
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


