フォークオイルシール Φ37

フォークオイルシール Φ37 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ37 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ37 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ37 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ37 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.169
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:BMW純正品番:31428532723 純正品番:[BMW:31428532723]メーカー適合表をご確認ください
タイプ:DCY1
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ37 [37x47x11]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:47
内径:37
フォーク径:Φ37mm
高さ:11
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:R1200GS 12-18/GS Adventure/RT 16-18材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ37 [37×47×11]高さ(mm)11タイプDCY1径(Φmm)フォーク:37外径(mm)47内径(mm)37内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523477ARI.169
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする