曜日別特売

フォークオイルシール Φ38.5

フォークオイルシール Φ38.5 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ38.5 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ38.5 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ38.5 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ38.5 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.084
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[BMW:31422310199]
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R100RS 86-92
ビーエムダブリュー[BMW] R65 86-93
ビーエムダブリュー[BMW] R80 85-95
タイプ:TBCL
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ38.5 [38.5x48x7/8.7]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:48
内径:38.5
フォーク径:Φ38.5mm
高さ:7 to 8.7
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:BMW R100RS/RT材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ38.5 [38.5×48×7/8.7]高さ(mm)7 to 8.7タイプTBCL径(Φmm)フォーク:38.5外径(mm)48内径(mm)38.5内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523091ARI.084
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする