メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.036
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:他TENERE、TDM850 94-等 純正品番:[HONDA:51490-KZ4-305, 91255-331671/SUZUKI:51153-14330/WP:455058/YAMAHA:23X-23145-L0]
タイプ:TCL
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ43 [43x55x10.5/12]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:55
内径:43
フォーク径:Φ43mm
高さ:10.5 to 12
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


