メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.127
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[DUCATI:34921801A/OHLINS:04730-03/YAMAHA:5VX-23145-00]
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 01-07
タイプ:TCL
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ43 [43x55x11/14]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:55
内径:43
フォーク径:Φ43mm
高さ:14
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


