曜日別特売

フォークオイルシール Φ48

フォークオイルシール Φ48 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48 - アリート(ariete)
(1件のレビュー)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.145
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MEN-A51/YAMAHA:17D-23145-00]
タイプ:TCL1
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ48 [48x58x9/9.8]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:58
内径:48
フォーク径:Φ48mm
高さ:9 to 9.8
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KX450F/250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58×9/9.8]高さ(mm)9 to 9.8タイプTCL1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58内径(mm)48内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523310ARI.145
2,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16523310
2025-04-25
用途: yz250fフォークOHに使用

純正同等品。
金額も変わらず、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする