メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.116
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[KTM:4860.0399, 4860.0057, 4860.0344, 4860.0186, 4860.0400/OHLINS:02410-02/WP:48600347]
適合情報:
アプリリア[APRILIA] SXV550 11
ケーティーエム[KTM] 690DUKE [デューク] 08-09
ケーティーエム[KTM] 250SX-F 07-09
タイプ:TCL1
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ48 [48x57.7x9.5/10.3]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:57.7
内径:48
フォーク径:Φ48mm
高さ:9.5 to 10.3
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


