フォークオイルシール Φ48

フォークオイルシール Φ48 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.117
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]
タイプ:DC4Y
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:58.2
内径:48
フォーク径:Φ48mm
高さ:8.5 to 10.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5]高さ(mm)8.5 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.2内径(mm)48内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523380ARI.117
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする