メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.130
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:オイルシールはARI003ST 純正品番:[BMW:31422311980]
タイプ:XICY CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ35 [35x48.5/53x5.8/15]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:48.5 to 53
内径:35
フォーク径:Φ35mm
高さ:5.8 to 15
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


