フォークダストシール Φ35

フォークダストシール Φ35 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ35 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ35 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ35 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ35 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.148
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:!:[ WHITE POWER - WP 35mm ]
タイプ:SG5Y
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ35[35 x 46,8/51,3 x 5/12,5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:46,8/51,3
内径:35
フォーク径:Φ35mm
高さ:5/12,5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KTM 50SX 12-22 65SX 16-22材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ35[35×46,8/51,3×5/12,5]高さ(mm)5/12,5タイプSG5Y径(Φmm)フォーク:35外径(mm)46,8/51,3内径(mm)35内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523660ARI.148
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする