メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.138
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:オイルシールはARI102です 純正品番:[DUCATI:34921881A/HONDA:51490-MCT-003/TRIUMPH:T2047109/YAMAHA:4EB-23144-00]
適合情報:
ホンダ[HONDA] SILVERWING400 [シルバーウィング400] 06-09
タイプ:XICY CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ41 [41x53.5/58x4.8/14]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:53.5 to 58
内径:41
フォーク径:Φ41mm
高さ:4.8 to 14
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


