メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.159
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:オイルシールはARI158です 純正品番:[BMW:31428534232/KTM:4357.0202, R516/WP:R516-01]
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 14-15
ケーティーエム[KTM] RC125 15
タイプ:Y-1 CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ43 [43x53.4x6/13]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:53.4
内径:43
フォーク径:Φ43mm
高さ:13
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


