曜日別特売

フォークダストシール Φ45

フォークダストシール Φ45 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ45 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ45 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ45 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ45 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.081
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[BMW:31427692145, 31428548263/GUZZI:03530526/HUSQVARNA:800081156/KTM:7533266/MARZOCCHI:533266/VICTORY:3610086]
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 09-13
タイプ:Y-9 CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ45 [45x58.3/62.3x4.5/11]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:58.3 to 62.3
内径:45
フォーク径:Φ45mm
高さ:4.5 to 11
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:F800GS/G450X/HP2MEGAMOTO材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×58.3/62.3×4.5/11]高さ(mm)4.5 to 11タイプY-9 CAP径(Φmm)フォーク:45外径58.3 to 62.3mm内径(mm)45内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523066ARI.081
2,100
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする